AT-125TUGSJ5 SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45580816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-125TUGSJ5 SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45580816
AT-125TUGSJ5 SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45580816

SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ ワイド水切

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法C(mm)122
内容量1個注文コード45580816品番AT-125TUGSJ5
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用寸法A(mm)194寸法B(mm)62寸法C(mm)122寸法D(mm)47寸法E(mm)218寸法F(mm)116材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状縦ギャラリタイプワイド水切呼称125適合パイプ径(Φmm)125
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。アルミ製フレキシブルダクトへの取り付けについては、こちらの注意事項をご参照ください175、200、250、300タイプは低圧損の商品ではありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする