※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網10M ワイド水切
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
寸法C(mm)
147
72
97
122
147
172
197
247
297
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45581053
品番
AT-150TUNSJ5
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
防風板および網部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
寸法A(mm)
194
寸法B(mm)
63
寸法C(mm)
147
寸法D(mm)
77
寸法E(mm)
218
寸法F(mm)
116
材質
ステンレス
仕様
網10メッシュ、防火ダンパーなし
タイプ
ワイド水切
呼称
150
適合パイプ径(Φmm)
150
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。250、300タイプは低圧損の商品ではありません。