曜日別特売
AT-200TUNSJ5 SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網10M ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45581078

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-200TUNSJ5 SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網10M ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45581078
AT-200TUNSJ5 SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網10M ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45581078

SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網10M ワイド水切

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法C(mm)197
内容量1個注文コード45581078品番AT-200TUNSJ5
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

防風板および網部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用寸法A(mm)244寸法B(mm)76寸法C(mm)197寸法D(mm)46寸法E(mm)270寸法F(mm)141材質ステンレス仕様網10メッシュ、防火ダンパーなしタイプワイド水切呼称200適合パイプ径(Φmm)200
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。250、300タイプは低圧損の商品ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする