曜日別特売
AT-250TUNSJ SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網10M ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45581087

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-250TUNSJ SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網10M ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45581087
AT-250TUNSJ SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網10M ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45581087

SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網10M ワイド水切

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法C(mm)247
内容量1個注文コード45581087品番AT-250TUNSJ
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

防風板および網部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用寸法A(mm)374寸法B(mm)86寸法C(mm)247寸法D(mm)71寸法E(mm)389寸法F(mm)199材質ステンレス仕様網10メッシュ、防火ダンパーなしタイプワイド水切呼称250適合パイプ径(Φmm)250
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。250、300タイプは低圧損の商品ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする