※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 覆い付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
寸法C(mm)
72
72
97
122
147
172
197
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45582408
品番
AT-75TCGS5
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
寸法A(mm)
145
寸法B(mm)
46
寸法C(mm)
72
寸法D(mm)
47
材質
ステンレス
仕様
網なし、防火ダンパーなし
形状
縦ギャラリ
タイプ
覆い付
呼称
75
適合パイプ径(Φmm)
75
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。100、150、175、200、250、300タイプは低圧損の商品ではありません。