曜日別特売
AT-100TCNSD5-3M SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網3M FD72度 覆い付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45583178

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100TCNSD5-3M SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網3M FD72度 覆い付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45583178
AT-100TCNSD5-3M SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網3M FD72度 覆い付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45583178

SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網3M FD72度 覆い付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法C(mm)97
内容量1個注文コード45583178品番AT-100TCNSD5-3M
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

防火設備該当品(第01EG021号)(300タイプのみ第07EG002号) 防風板および網部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用寸法A(mm)145寸法B(mm)46寸法C(mm)97寸法D(mm)53材質ステンレス仕様網3メッシュタイプ覆い付角度(°)(防火ダンパー)72呼称100適合パイプ径(Φmm)100
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする