曜日別特売
AT-300TCGSJ SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 横ギャラリ 覆い付 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45584088

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-300TCGSJ SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 横ギャラリ 覆い付 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45584088
AT-300TCGSJ SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 横ギャラリ 覆い付 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45584088

SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 横ギャラリ 覆い付 ワイド水切

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法C(mm)297
内容量1個注文コード45584088品番AT-300TCGSJ
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途
外壁用
寸法A(mm)374寸法B(mm)86寸法C(mm)297寸法D(mm)71寸法E(mm)389寸法F(mm)199材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状横ギャラリタイプ覆い付、ワイド水切呼称300適合パイプ径(Φmm)300
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。100、125、150、175、200、250、300タイプは低圧損の商品ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする