※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網10M 覆い付 ワイド水切
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法C(mm)
122
72
97
122
147
172
197
247
297
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45584264
品番
AT-125TCNSJ5
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
防風板および網部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
寸法A(mm)
195
寸法B(mm)
63
寸法C(mm)
122
寸法D(mm)
47
寸法E(mm)
218
寸法F(mm)
116
材質
ステンレス
仕様
網10メッシュ、防火ダンパーなし
タイプ
覆い付、ワイド水切
呼称
125
適合パイプ径(Φmm)
125
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。