曜日別特売
AT-150NBNS SUS製 軒天用ベントキャップ 網10M メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45585734

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-150NBNS SUS製 軒天用ベントキャップ 網10M メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45585734
AT-150NBNS SUS製 軒天用ベントキャップ 網10M メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45585734

SUS製 軒天用ベントキャップ 網10M

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法C(mm)158
呼称150
内容量1個注文コード45585734品番AT-150NBNS
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) 網部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用寸法A(mm)212寸法B(mm)147寸法C(mm)158寸法D(mm)230寸法E(mm)180材質ステンレス仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし呼称150適合パイプ径(Φmm)150
注意
※塩ビパイプへの取り付けは125タイプのみ対応可能です。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする