※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 軒天用ベントキャップ 網3M FD120度
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
寸法C(mm)
158
109
158
208
呼称
125
100
125
150
175
200
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45585926
品番
AT-125NBNSK-3M
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
防火設備該当品(第01EG021号) 軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) 網部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
寸法A(mm)
212
寸法B(mm)
122
寸法C(mm)
158
寸法D(mm)
230
寸法E(mm)
63
寸法F(mm)
180
材質
ステンレス
仕様
網3メッシュ
角度(°)
(防火ダンパー)120
呼称
125
適合パイプ径(Φmm)
125
注意
※塩ビパイプへの取り付けは125タイプのみ対応可能です。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。