※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 軒天用ベントキャップ 網10M FD72度
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法C(mm)
208
109
158
208
呼称
175
100
125
150
175
200
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45586048
品番
AT-175NBNSD
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
防火設備該当品(第01EG021号) 軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) 網部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
寸法A(mm)
265
寸法B(mm)
172
寸法C(mm)
208
寸法D(mm)
280
寸法E(mm)
89
寸法F(mm)
230
材質
ステンレス
仕様
網10メッシュ
角度(°)
(防火ダンパー)72
呼称
175
適合パイプ径(Φmm)
175
注意
※塩ビパイプへの取り付けは125タイプのみ対応可能です。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。