曜日別特売
AT-100NBWS-3M SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網3M 左右両吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45586197

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100NBWS-3M SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網3M 左右両吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45586197
AT-100NBWS-3M SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網3M 左右両吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45586197

SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網3M 左右両吹き

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
寸法C(mm)97
内容量1個注文コード45586197品番AT-100NBWS-3M
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) ギャラリ部脱着可 ギャラリは左右両吹き形状 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途
外壁用
寸法A(mm)158寸法B(mm)129寸法C(mm)97寸法D(mm)109寸法E(mm)181寸法F(mm)130材質ステンレス仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし形状ギャラリ方向左右両吹き呼称100適合パイプ径(Φmm)100
注意
※塩ビパイプへの取り付けは125タイプのみ対応可能です。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする