AT-150NBWSD-5M SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網5M FD72度 左右両吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45586425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-150NBWSD-5M SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網5M FD72度 左右両吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45586425
AT-150NBWSD-5M SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網5M FD72度 左右両吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45586425

SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網5M FD72度 左右両吹き

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法C(mm)147
内容量1個注文コード45586425品番AT-150NBWSD-5M
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

防火設備該当品(第01EG021号) 軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) ギャラリ部脱着可 ギャラリは左右両吹き形状 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用寸法A(mm)212寸法B(mm)184寸法C(mm)147寸法D(mm)158寸法E(mm)230寸法F(mm)75寸法G(mm)180材質ステンレス仕様網5メッシュ形状ギャラリ角度(°)(防火ダンパー)72方向左右両吹き呼称150適合パイプ径(Φmm)150
注意
※塩ビパイプへの取り付けは125タイプのみ対応可能です。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする