曜日別特売
AT-200NBGSL SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 片吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45586477

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-200NBGSL SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 片吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45586477
AT-200NBGSL SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 片吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45586477

SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 片吹き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法C(mm)197
内容量1個注文コード45586477品番AT-200NBGSL
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) ギャラリ部脱着可 片吹きギャラリ(取り付け時に吹き出し方向を任意に選択可能) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途
外壁用
寸法A(mm)265寸法B(mm)215寸法C(mm)197寸法D(mm)208寸法E(mm)280寸法F(mm)14寸法G(mm)230材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状ギャラリ方向片吹き呼称200適合パイプ径(Φmm)200
注意
※塩ビパイプへの取り付けは125タイプのみ対応可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする