曜日別特売
AT-100NBGSLK SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ FD120度 片吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45586486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100NBGSLK SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ FD120度 片吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45586486
AT-100NBGSLK SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ FD120度 片吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45586486

SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ FD120度 片吹き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法C(mm)97
内容量1個注文コード45586486品番AT-100NBGSLK
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

防火設備該当品(第01EG021号) 軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) ギャラリ部脱着可 片吹きギャラリ(取り付け時に吹き出し方向を任意に選択可能) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途
外壁用
寸法A(mm)158寸法B(mm)129寸法C(mm)97寸法D(mm)109寸法E(mm)181寸法F(mm)13寸法G(mm)48寸法H(mm)130材質ステンレス仕様網なし形状ギャラリ角度(°)(防火ダンパー)120方向片吹き呼称100適合パイプ径(Φmm)100
注意
※塩ビパイプへの取り付けは125タイプのみ対応可能です。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする