AT-175NBGSLD SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ FD72度 片吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45586565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-175NBGSLD SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ FD72度 片吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45586565
AT-175NBGSLD SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ FD72度 片吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45586565

SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ FD72度 片吹き

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法C(mm)172
内容量1個注文コード45586565品番AT-175NBGSLD
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

防火設備該当品(第01EG021号) 軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) ギャラリ部脱着可 片吹きギャラリ(取り付け時に吹き出し方向を任意に選択可能) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用寸法A(mm)265寸法B(mm)215寸法C(mm)172寸法D(mm)208寸法E(mm)280寸法F(mm)14寸法G(mm)88寸法H(mm)230材質ステンレス仕様網なし形状ギャラリ角度(°)(防火ダンパー)72方向片吹き呼称175適合パイプ径(Φmm)175
注意
※塩ビパイプへの取り付けは125タイプのみ対応可能です。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする