※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 角形ベントキャップ 横ギャラリ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
寸法C(mm)
130
130
170
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45587037
品番
AT-100BKGS4
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ギャラリ部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
寸法A(mm)
155
寸法B(mm)
97
寸法C(mm)
130
材質
ステンレス
仕様
網なし、防火ダンパーなし
形状
横ギャラリ
呼称
100
適合パイプ径(Φmm)
100
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。