AT-150BKWSD4 SUS製 角形ベントキャップ 横ギャラリ 網10M FD72度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45587229

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-150BKWSD4 SUS製 角形ベントキャップ 横ギャラリ 網10M FD72度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45587229
AT-150BKWSD4 SUS製 角形ベントキャップ 横ギャラリ 網10M FD72度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45587229

SUS製 角形ベントキャップ 横ギャラリ 網10M FD72度

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法C(mm)78
内容量1個注文コード45587229品番AT-150BKWSD4
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用寸法A(mm)210寸法B(mm)147寸法C(mm)78寸法D(mm)170材質ステンレス仕様網10メッシュ形状横ギャラリ角度(°)(防火ダンパー)72呼称150適合パイプ径(Φmm)150
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする