AT-100HGSD SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ FD72度 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45593233

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100HGSD SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ FD72度 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45593233
AT-100HGSD SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ FD72度 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45593233

SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ FD72度 ワイド水切

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法B(mm)120
適合パイプ径(Φmm)100
内容量1個注文コード45593233品番AT-100HGSD
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

防火設備該当品(第01EG021号)(300タイプのみ第07EG002号) フード部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用寸法A(mm)150寸法B(mm)120寸法C(mm)115.5寸法D(mm)68寸法E(mm)170寸法F(mm)73寸法G(mm)20寸法H(mm)150寸法J(mm)97寸法K(mm)20寸法L(mm)47寸法M(mm)2.5寸法N(mm)18寸法P(mm)53.5材質ステンレス仕様網なし形状横ギャラリタイプワイド水切角度(°)(防火ダンパー)72呼称100適合パイプ径(Φmm)100
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。屋外から点検できる場所に据え付けてください。フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が10mm以上必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする