曜日別特売
AT-200HWS SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ 網10M ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45593355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-200HWS SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ 網10M ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45593355
AT-200HWS SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ 網10M ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45593355

SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ 網10M ワイド水切

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法B(mm)220
適合パイプ径(Φmm)200
内容量1個注文コード45593355品番AT-200HWS
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

フード部脱着可 網部脱着可(フード部脱着後) 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用寸法A(mm)250寸法B(mm)220寸法C(mm)209寸法D(mm)122寸法E(mm)280寸法F(mm)130寸法G(mm)30寸法H(mm)250寸法J(mm)197寸法K(mm)23寸法L(mm)47寸法M(mm)5寸法N(mm)30寸法P(mm)105.5材質ステンレス仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし形状横ギャラリタイプワイド水切呼称200適合パイプ径(Φmm)200
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が10mm以上必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする