曜日別特売
- 穴あけ器 スプレー缶用 モノタロウ 45594124

- 穴あけ器 スプレー缶用 モノタロウ 45594124
- 穴あけ器 スプレー缶用 モノタロウ 45594124
- 穴あけ器 スプレー缶用 モノタロウ 45594124
- 穴あけ器 スプレー缶用 モノタロウ 45594124
- 穴あけ器 スプレー缶用 モノタロウ 45594124
モノタロウ

穴あけ器 スプレー缶用

(62件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード45594124品番-
販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

細い缶、太い缶の両方で使えるスプレー缶用穴あけ器。
スパイク部はゴムキャップ付きなので、中身の飛散を防ぎます。
【使用方法】
1.予め火気のない場所で残りのガスを放出してください。
2.片手で缶を持ち、もう一方の手で穴あけ器の柄部を広げ、穴あけ用スパイク部を身体の反対側にして、輪の真ん中に缶がくるようにセットしてください。
3.穴あけ位置は、缶の上から約1~2cmの所にセットしてください。
4.柄部をゆっくり握って穴をあけてください。

用途スプレー缶ガス抜き器材質(本体)スチール、(スパイク部)PVC、(ゴムキャップ部)PVC本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)265×85×20適合寸法(mm)缶径約Φ30~65
注意
※用途以外には使用しないでください。
※穴あけ用スパイク部には十分注意し、作業する際は必ず保護手袋を着用してください。
※火気の近くでは絶対に使用しないでください。
※作業する際は、内容物が飛散する場合がありますので、汚れても良い作業服や保護手袋を着用してください。
※中身が残っている缶には絶対に使用しないでください。

商品説明動画

穴あけ器 スプレー缶用.
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:62
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 冬場、大量に出る空カセットボンベの穴開けに使用
サービス業

冬場の節電の一環として?数年前からカセットガス暖房のマイ暖を買って使用してますが…まぁ!カセットボンベの保ちが3時間ばぁで短く(;´д`)…空き缶が大量に発生?するんで不燃物に出すとき用に(最近は穴開けせずに捨てられる自治体も有るみたいやけど)購入!
開けた穴が小さいし耐久性が分からないんで星は3個っす!

2026-03-06
用途: スプレー缶のガス抜き

ガス抜き機構がついていないスプレー缶に使用しました。サイズが2種類あって簡単に穴を開けることができたので満足です。

2026-03-02
用途: 缶ガス抜き
有限会社Plan net

今回初めて購入し今後使用したいと思います。
見た目と握った雰囲気では満足してます。

対象商品 : 45594124
2026-02-13
用途: カセットコンロのガス抜きに使用
建設業・工事業

簡単に穴を開けられてスムーズに作業出来ました。
次回も購入したいと思います。

2025-11-05
用途: 粗ゴミ収集時のスプレー缶の穴あけ
農・林・水産業

軽くて取扱いが簡単。かなり細い缶まで対応できているので満足できるレベル。
ただ、支点になるところが少し頼りなく感じるので★1つ減。

2025-07-14
用途: カンの穴あけ
教育・研究機関

カンを挟み込む形式ですので,安全に作業ができると思います.

2025-04-15
用途: パーツクリーナー缶、塗料スプレー缶の穴あけ
サービス業

使い安くコスパもいいです。白いキャップが飛散を軽減します。

2024-12-12
用途: ゴムカップが良い仕事をします

普通の穴あけ器ですがとても使いやすいです。穴も簡単に開きます。ゴムカップが中身の飛び出しを防いて良い仕事をしていますので、しばらくさしたままにしておけばガスのみを放出できます。大サイズのスプレー缶にも使えるようにサイズが大きいですが大きいので使いやすいということもあります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする