AT-125VWSD SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ 網10M FD72度 薄型小風量タイプ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45594168

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-125VWSD SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ 網10M FD72度 薄型小風量タイプ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45594168
AT-125VWSD SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ 網10M FD72度 薄型小風量タイプ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45594168

SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ 網10M FD72度 薄型小風量タイプ ワイド水切

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法B(mm)170
適合パイプ径(Φmm)125
内容量1個注文コード45594168品番AT-125VWSD
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

防火設備該当品(第01EG021号) フード部脱着可 網部脱着可(フード部脱着後) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用寸法A(mm)200寸法B(mm)170寸法C(mm)165寸法D(mm)93寸法E(mm)220寸法F(mm)63寸法G(mm)19寸法H(mm)200寸法J(mm)122寸法K(mm)32寸法L(mm)61寸法M(mm)21寸法N(mm)78材質ステンレス仕様網10メッシュ形状横ギャラリタイプ薄型小風量、ワイド水切角度(°)(防火ダンパー)72呼称125適合パイプ径(Φmm)125
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が10mm以上必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする