※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 深形フード 網10M 薄型小風量タイプ ワイド水切
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法B(mm)
72
48
64
72
97
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45594335
品番
AT-75FCNS
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
小風量タイプ フード部・網部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
寸法A(mm)
29
寸法B(mm)
72
寸法C(mm)
44
材質
ステンレス
仕様
網10メッシュ、防火ダンパーなし
タイプ
薄型小風量、ワイド水切
呼称
75
適合パイプ径(Φmm)
75
注意
※網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。