曜日別特売
AT-225FNSK5 SUS製 深形フード 網10M FD120度 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45595358

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-225FNSK5 SUS製 深形フード 網10M FD120度 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45595358
AT-225FNSK5 SUS製 深形フード 網10M FD120度 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45595358

SUS製 深形フード 網10M FD120度 ワイド水切

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法B(mm)350
適合パイプ径(Φmm)225
内容量1個注文コード45595358品番AT-225FNSK5
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

防火設備該当品(第01EG021号)(225、300タイプは第07EG002号) 網部脱着可 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ワイド水切:SUS443J1)

用途外壁用寸法A(mm)360寸法B(mm)350寸法C(mm)377寸法D(mm)320寸法E(mm)150寸法F(mm)167寸法G(mm)9寸法H(mm)222寸法J(mm)57寸法K(mm)39寸法L(mm)342寸法M(mm)189寸法N(mm)21寸法P(mm)2×Φ5.5据付用穴材質ステンレス仕様網10メッシュタイプワイド水切角度(°)(防火ダンパー)120呼称225適合パイプ径(Φmm)225
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。150タイプ以上は低圧損の商品ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする