AT-150FNSD5-3M SUS製 深形フード 網3M FD72度 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45595647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-150FNSD5-3M SUS製 深形フード 網3M FD72度 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45595647
AT-150FNSD5-3M SUS製 深形フード 網3M FD72度 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45595647

SUS製 深形フード 網3M FD72度 ワイド水切

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
寸法B(mm)250
適合パイプ径(Φmm)150
内容量1個注文コード45595647品番AT-150FNSD5-3M
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

防火設備該当品(第01EG021号)(225、300タイプは第07EG002号) 網部脱着可 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ワイド水切:SUS443J1)

用途
外壁用
寸法A(mm)260寸法B(mm)250寸法C(mm)260寸法D(mm)219寸法E(mm)108寸法F(mm)116寸法G(mm)9寸法H(mm)147寸法J(mm)42寸法K(mm)35寸法N(mm)15材質ステンレス仕様網3メッシュタイプワイド水切角度(°)(防火ダンパー)72呼称150適合パイプ径(Φmm)150
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。150タイプ以上は低圧損の商品ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする