曜日別特売
AT-100FWS5-3M SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網3M ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45596137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100FWS5-3M SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網3M ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45596137
AT-100FWS5-3M SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網3M ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45596137

SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網3M ワイド水切

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
寸法B(mm)196
適合パイプ径(Φmm)100
内容量1個注文コード45596137品番AT-100FWS5-3M
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ギャラリ部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1)

用途
外壁用
寸法A(mm)206寸法B(mm)196寸法C(mm)201寸法D(mm)169寸法E(mm)78寸法F(mm)85寸法G(mm)9寸法H(mm)97寸法J(mm)42寸法K(mm)30寸法N(mm)15材質ステンレス仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし形状縦ギャラリタイプワイド水切呼称100適合パイプ径(Φmm)100
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。150、200、225、250、300タイプは低圧損の商品ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする