※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する適合パイプ径(Φmm)125
内容量1個注文コード45596706品番AT-125FWSD5-5M
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥9,898販売価格(税別)
防火設備該当品(第01EG021号)(225、300タイプは第07EG002号) ギャラリ部脱着可 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1