AT-100FSGS6 SUS製 深形フード 縦ギャラリ 風圧シャッター付 ワイド水切 排気専用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45597853

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100FSGS6 SUS製 深形フード 縦ギャラリ 風圧シャッター付 ワイド水切 排気専用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45597853
AT-100FSGS6 SUS製 深形フード 縦ギャラリ 風圧シャッター付 ワイド水切 排気専用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45597853

SUS製 深形フード 縦ギャラリ 風圧シャッター付 ワイド水切 排気専用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
呼称100
内容量1個注文コード45597853品番AT-100FSGS6
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

排気専用 風圧シャッター内蔵(外気侵入低減) ギャラリ部脱着可 雨雪浸入低減 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質 SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1) シャッター: 100タイプは合成樹脂 150タイプはアルミ

用途外壁用材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし、給排気:排気専用形状縦ギャラリタイプ風圧シャッター付、ワイド水切呼称100
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。台所などの油煙の多い場所の排気には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする