曜日別特売
AT-100HWSB-5M SUS製 防音形スクエアフード 横ギャラリ 網5M 不燃・耐湿タイプ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45598639

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100HWSB-5M SUS製 防音形スクエアフード 横ギャラリ 網5M 不燃・耐湿タイプ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45598639
AT-100HWSB-5M SUS製 防音形スクエアフード 横ギャラリ 網5M 不燃・耐湿タイプ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45598639

SUS製 防音形スクエアフード 横ギャラリ 網5M 不燃・耐湿タイプ ワイド水切

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法B(mm)170
適合パイプ径(Φmm)100
内容量1個注文コード45598639品番AT-100HWSB-5M
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

防音効果 500Hz域にて約26~29dB フード部脱着可 網部脱着可(フード部脱着後) 消音材はグラスウール(台所・浴室対応可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用寸法A(mm)200寸法B(mm)170寸法C(mm)165寸法D(mm)68寸法E(mm)220寸法F(mm)93寸法G(mm)19寸法H(mm)200寸法J(mm)97寸法K(mm)20寸法L(mm)53寸法M(mm)2.5寸法N(mm)21材質ステンレス仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし形状横ギャラリタイプ不燃・耐湿、ワイド水切呼称100適合パイプ径(Φmm)100
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が10mm以上必要になります。100、150タイプは低圧損の商品ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする