曜日別特売
AT-150SGS5BB-BL SUS製 防音形深形フード BL品 不燃・耐湿タイプ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45599488

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-150SGS5BB-BL SUS製 防音形深形フード BL品 不燃・耐湿タイプ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45599488
AT-150SGS5BB-BL SUS製 防音形深形フード BL品 不燃・耐湿タイプ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45599488

SUS製 防音形深形フード BL品 不燃・耐湿タイプ ワイド水切

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法B(mm)300
内容量1個注文コード45599488品番AT-150SGS5BB-BL
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ギャラリ部脱着可 消音材はグラスウール(台所・浴室対応可)(不織布+グラスウール+アルミ箔の三層成形品) 防音効果 500Hz域にて約25~29dB BL認定品(BLVU121318) 150タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1)

用途外壁用寸法A(mm)310寸法B(mm)300寸法C(mm)315寸法D(mm)267寸法E(mm)127寸法F(mm)141寸法G(mm)8寸法H(mm)147寸法J(mm)53寸法K(mm)54寸法L(mm)292寸法M(mm)155.5材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなしタイプ不燃・耐湿、ワイド水切呼称150適合パイプ径(Φmm)150
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする