曜日別特売
AT-75BNSJB SUS製 防音形ベントキャップ 網10M 給気専用 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45599725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-75BNSJB SUS製 防音形ベントキャップ 網10M 給気専用 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45599725
AT-75BNSJB SUS製 防音形ベントキャップ 網10M 給気専用 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45599725

SUS製 防音形ベントキャップ 網10M 給気専用 ワイド水切

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法C(mm)72
内容量1個注文コード45599725品番AT-75BNSJB
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

防音効果 500Hz域にて約34~37dB フード部脱着可 消音材はポリエチレンフォーム 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用寸法A(mm)143寸法B(mm)71寸法C(mm)72寸法D(mm)164寸法E(mm)89材質ステンレス仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:給気専用タイプワイド水切呼称75適合パイプ径(Φmm)75
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。網目は10メッシュのみになります。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする