AT-200TBSK SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ FD120度 壁汚れ低減タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45599883

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-200TBSK SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ FD120度 壁汚れ低減タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45599883
AT-200TBSK SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ FD120度 壁汚れ低減タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45599883

SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ FD120度 壁汚れ低減タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法C(mm)197
内容量1個注文コード45599883品番AT-200TBSK
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

防火設備該当品(第01EG021号) フード部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS443J1(エアガイド:合成樹脂)(パイプガイド・取付脚・防火ダンパー:SUS304)

用途外壁用寸法A(mm)250寸法B(mm)115寸法C(mm)197寸法D(mm)35.5寸法E(mm)101材質ステンレス仕様網なし形状ギャラリタイプ壁汚れ低減タイプ角度(°)(防火ダンパー)120呼称200適合パイプ径(Φmm)200
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする