曜日別特売
AT-150TBNSK SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 網10M FD120度 壁汚れ低減タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45600023

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-150TBNSK SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 網10M FD120度 壁汚れ低減タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45600023
AT-150TBNSK SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 網10M FD120度 壁汚れ低減タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45600023

SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 網10M FD120度 壁汚れ低減タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法C(mm)147
内容量1個注文コード45600023品番AT-150TBNSK
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

防火設備該当品(第01EG021号) フード部および網部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質: SUS443J1(エアガイド:合成樹脂)(網:SUS304 粉体焼付塗装)(パイプガイド・取付脚・防火ダンパー:SUS304)

用途外壁用寸法A(mm)200寸法B(mm)85.5寸法C(mm)147寸法D(mm)30.5寸法E(mm)72材質ステンレス仕様網10メッシュ形状ギャラリタイプ壁汚れ低減タイプ角度(°)(防火ダンパー)120呼称150適合パイプ径(Φmm)150
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする