曜日別特売
AT-150TBNSJ-5M SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 網5M 壁汚れ低減タイプ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45600355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-150TBNSJ-5M SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 網5M 壁汚れ低減タイプ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45600355
AT-150TBNSJ-5M SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 網5M 壁汚れ低減タイプ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45600355

SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 網5M 壁汚れ低減タイプ ワイド水切

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法C(mm)200
内容量1個注文コード45600355品番AT-150TBNSJ-5M
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

フード部および網部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質: SUS443J1(エアガイド:合成樹脂)(網:SUS304 粉体焼付塗装) (パイプガイド・取付脚・ワイド水切:SUS304)

用途外壁用寸法A(mm)218寸法B(mm)116寸法C(mm)200寸法D(mm)147寸法E(mm)40寸法F(mm)86材質ステンレス仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし形状ギャラリタイプ壁汚れ低減、ワイド水切呼称150適合パイプ径(Φmm)150
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする