AT-200TBNSJD SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 網10M FD72度 壁汚れ低減タイプ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45600486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-200TBNSJD SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 網10M FD72度 壁汚れ低減タイプ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45600486
AT-200TBNSJD SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 網10M FD72度 壁汚れ低減タイプ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45600486

SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 網10M FD72度 壁汚れ低減タイプ ワイド水切

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法C(mm)250
内容量1個注文コード45600486品番AT-200TBNSJD
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

防火設備該当品(第01EG021号) フード部および網部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質: SUS443J1(エアガイド:合成樹脂)(網:SUS304 粉体焼付塗装)(パイプガイド・取付脚・ワイド水切・防火ダンパー:SUS304)

用途外壁用寸法A(mm)270寸法B(mm)141寸法C(mm)250寸法D(mm)197寸法E(mm)41寸法F(mm)115.5寸法G(mm)100.5材質ステンレス仕様網10メッシュ形状ギャラリタイプ壁汚れ低減、ワイド水切角度(°)(防火ダンパー)72呼称200適合パイプ径(Φmm)200
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする