※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
アルミ クーラーキャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法A(mm)
62
74
170
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45602507
品番
AT-65CKA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
キャップ取外式 アルマイト処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ
用途
クーラーキャップ
寸法A(mm)
62
寸法B(mm)
111
寸法C(mm)
7
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
7
材質
アルミ
呼称
65
注意
※VP(肉厚)管には150タイプ以上は取り付けられません。キャップ固定ネジは50~100タイプが2本、125~200タイプが4本、225~300タイプが6本となります。