曜日別特売
AT-200CKA アルミ クーラーキャップ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-200CKA アルミ クーラーキャップ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602577
AT-200CKA アルミ クーラーキャップ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602577

アルミ クーラーキャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法A(mm)196
内容量1個注文コード45602577品番AT-200CKA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000

キャップ取外式 アルマイト処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ

用途クーラーキャップ寸法A(mm)196寸法B(mm)254寸法C(mm)20寸法D(mm)75寸法E(mm)7材質アルミ呼称200
注意
※VP(肉厚)管には150タイプ以上は取り付けられません。キャップ固定ネジは50~100タイプが2本、125~200タイプが4本、225~300タイプが6本となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする