曜日別特売
AT-250DE 鋼板 電動ダンパー 中間取付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602988

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-250DE 鋼板 電動ダンパー 中間取付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602988
AT-250DE 鋼板 電動ダンパー 中間取付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602988

鋼板 電動ダンパー 中間取付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
適合パイプ径(Φmm)250
内容量1個注文コード45602988品番AT-250DE
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

外周断熱仕様 常閉式 ダクト中間取付形 垂直取付可 定格単相 100V 50/60Hz 消費電力 3.9W/3.4W 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板

用途ダンパー寸法A(mm)300寸法B(mm)306寸法C(mm)248寸法D(mm)179寸法E(mm)127寸法F(mm)173材質鋼板タイプ中間取付呼称250適合パイプ径(Φmm)250
注意
※点検口を設けて点検できる場所でご使用ください。高温(40℃以上)になる場所・浴室などの湿度が高い場所では使用できません。台所用の排気として使用の場合は、換気扇にグリスフィルターをお取り付けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする