曜日別特売
AT-200DKG 鋼板 外復帰形防火ダンパー FD120度 中間取付 天吊金具付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45603286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-200DKG 鋼板 外復帰形防火ダンパー FD120度 中間取付 天吊金具付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45603286
AT-200DKG 鋼板 外復帰形防火ダンパー FD120度 中間取付 天吊金具付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45603286

鋼板 外復帰形防火ダンパー FD120度 中間取付 天吊金具付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
適合パイプ径(Φmm)200
内容量1個注文コード45603286品番AT-200DKG
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

特定防火設備該当品(第02EG011号) ダクト中間取付形 垂直取付可 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板

用途ダンパー寸法A(mm)198寸法B(mm)300寸法C(mm)135寸法D(mm)136寸法E(mm)237寸法F(mm)148寸法G(mm)102材質鋼板付属品天吊金具付きタイプ中間取付角度(°)(防火ダンパー)120呼称200適合パイプ径(Φmm)200
注意
※使用については地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。点検口を設けて点検できる場所でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする