※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
鋼板 外復帰形防火ダンパー FD72度 中間取付 天吊金具付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合パイプ径(Φmm)
100
150
200
250
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45603304
品番
AT-100DDG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
特定防火設備該当品(第02EG011号) ダクト中間取付形 垂直取付可 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
用途
ダンパー
寸法A(mm)
98
寸法B(mm)
260
寸法C(mm)
95
寸法D(mm)
86
寸法E(mm)
137
寸法F(mm)
96
寸法G(mm)
52
材質
鋼板
付属品
天吊金具付き
タイプ
中間取付
角度(°)
(防火ダンパー)72
呼称
100
適合パイプ径(Φmm)
100
注意
※使用については地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。点検口を設けて点検できる場所でご使用ください。