曜日別特売
AT-150SDL フレキサイレンサー 不燃タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45603645

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-150SDL フレキサイレンサー 不燃タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45603645
AT-150SDL フレキサイレンサー 不燃タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45603645

フレキサイレンサー 不燃タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
適合パイプ径(Φmm)150
内容量1個注文コード45603645品番AT-150SDL
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

消音効果100タイプ:500Hz域にて約40dB/150タイプ:500Hz域にて約37dB/200タイプ:500Hz域にて約34dB 材 質: 合成樹脂チューブ 吸音材:グラスウール(内面不織布貼り) 不燃認定番号:NM-0629

用途中間接続用材質樹脂タイプ不燃タイプ寸法A(mm)155寸法B(mm)175寸法C(mm)205呼称150適合パイプ径(Φmm)150
注意
※使用については地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。浴室などの湿気が多い場所・台所などの油煙の発生する場所では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする