曜日別特売
AT-200SS 鋼板 ストレートサイレンサー 中間取付形 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45603688

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-200SS 鋼板 ストレートサイレンサー 中間取付形 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45603688
AT-200SS 鋼板 ストレートサイレンサー 中間取付形 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45603688

鋼板 ストレートサイレンサー 中間取付形

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
適合パイプ径(Φmm)200
内容量1個注文コード45603688品番AT-200SS
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

消音効果100、150タイプ:約10dB/200タイプ :約9dB 材 質: 鋼板 吸音材:グラスウール(内面クロス貼り)

用途中間接続用寸法A(mm)660寸法B(mm)600寸法C(mm)199寸法D(mm)252材質鋼板タイプ中間取付形呼称200適合パイプ径(Φmm)200
注意
※浴室などの湿気が多い場所・台所などの油煙の発生する場所では使用できません。点検口を設けて点検できる場所でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする