0027 0027 半袖ポロシャツ(胸ポケット付き) 桑和 45609419

0027 半袖ポロシャツ(胸ポケット付き)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色パープル
サイズ4L
内容量1枚注文コード45609419品番0027
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

T/C 鹿の子を使用したロングセラーカラーポロシャツ

色
パープル
サイズ
4L
仕様
衿リブ、袖口リブ(ポリウレタン入)
胸囲(cm)
120
混率(%)
綿35 ポリエステル65
分類
ニット
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
77
機能
ストレッチ、ソフト加工、イージーケア、レディース対応
色番
63

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45608843
2022-07-22
用途: 事務作業
農・林・水産業

ネイビー色が好きで何着も持っていますが、購入検討中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする