曜日別特売
165 165 長袖シャツ 桑和 45616918

165 長袖シャツ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
インディゴ
サイズLL
内容量1枚注文コード45616918品番165
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥3,619
販売価格(税別)
3,290

綿の肌触りとストレッチ性の融合
動きやすさと綿同等の耐火性を 併せ持つ素材を使用した作業服
綿の肌触りにストレッチ性を加えた綿×PU 素材
綿 100% と同等の耐火性 (※スパッタリングテスト )
動きやすさを追求した高いストレッチ性
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き

インディゴサイズLL機能ストレッチ、消臭混率(%)綿98 ポリウレタン2素材樹脂ファスナー、樹脂ボタン仕様胸ファスナーポケット(野帳が入る)、胸ペン差し、袖ペン差し、デオドラントテープ、隠しマジックテープ、袖アジャストボタン種別長袖シャツ胸囲(cm)118分類夏物肩幅(cm)51袖丈(cm)60.5着丈(cm)78色番54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45616979
2020-07-30
用途: 剪定作業
白樺工房教育・研究機関

綿の肌触りはとてもいいです。カーキー色といっても画面と現物では微妙に違うので、既存のボトムスと合わないのが残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする