曜日別特売
412 VA412 レディース半袖ブルゾン 桑和 45625275

VA412 レディース半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
パウダーブルー
サイズ3L
内容量1着注文コード45625275品番412
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ナチュラルカラーで女性にも人気
信頼の日本製 T/C ソフトライトツイルを使用
レディースサイズ対応商品

パウダーブルーサイズ3L機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア素材金属ボタン、樹脂ファスナー混率(%)綿35 ポリエステル65仕様脇ゴム仕様種別半袖ブルゾン胸囲(cm)124分類夏物肩幅(cm)50袖丈(cm)25着丈(cm)64色番204
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする