曜日別特売
458 VA458 ワンタックカーゴパンツ 桑和 45632634

458 VA458 ワンタックカーゴパンツ 桑和 45632634
458 VA458 ワンタックカーゴパンツ 桑和 45632634

VA458 ワンタックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ケンブリッヂブルー
ウエスト(cm)95~100
サイズ3L
内容量1本注文コード45632634品番458
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

定番の T/C ソフトライトツイルを使用
制電性素材で静電気の発生を抑える

ケンブリッヂブルーサイズ3L機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア混率(%)綿35 ポリエステル65ウエスト(cm)95~100仕様脇ゴム仕様、カーゴポケット(野帳が入る)、両側ファスナーポケット種別ワンタックカーゴパンツ股下(cm)78対応シーズン夏物色番205ワタリ(cm)41材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:金属、カーゴ:金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする