曜日別特売
583 583 長袖ブルゾン 桑和 45639266

583 583 長袖ブルゾン 桑和 45639266
583 583 長袖ブルゾン 桑和 45639266

583 長袖ブルゾン

(1件のレビュー)
取扱停止中
サイズ4L
内容量1着注文コード45639266品番583
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥5,159
販売価格(税別)
4,690

夏でも快適な 7oz の軽量デニムを使用したスタイリッシュでカジュアルライクなデニムウェア
7oz のサマーストレッチデニムを使用
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
動きやすさを追求した高いストレッチ性

ブルーブラックサイズ4L機能ストレッチ、消臭素材金属ファスナー、金属ボタン(ドットボタン)混率(%)綿74 ポリエステル24 ポリウレタン2仕様袖ペン差し、デオドラントテープ種別長袖ブルゾン胸囲(cm)124分類夏物肩幅(cm)54袖丈(cm)64着丈(cm)68色番554
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45639266
2021-04-30
用途: 建築設備工事
藤岡工業所建設業・工事業

薄くて軽くストレッチも効いてとても着やすいです。春先には丁度いいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする