イマオコーポレーション
ELESA エンプラディスクハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
45644015
品番
EDHN200R-2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,100
この商品は
軸穴径・ハンドル呼び径
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ディスク
外径(Φmm)
200
色(キャップ)
ライトグレー
軸穴径(Φmm)
20
ハンドル呼び径(Φmm)
200
押しネジ穴
2-M6