曜日別特売

ELESA ソリッドハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個軸穴径(Φmm)10ハンドル呼び径(Φmm)100注文コード45644225品番SH100F-PM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,700
種類ソリッド使用温度範囲(℃)-30~100材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化)軸穴径(Φmm)10材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラックハンドル呼び径(Φmm)100押しネジ穴M5スプリングピン用穴(片肉)(Φmm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする