イマオコーポレーション
ELESA ソリッドハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
12
ハンドル呼び径(Φmm)
125
注文コード
45644295
品番
SH125-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
軸穴径・ハンドル呼び径
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ソリッド
質量(g)
355
使用温度範囲(℃)
-30~100
材質(インサート)
SUM22L
材質(ハンドル車)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
軸穴径(Φmm)
12
材質(アルミプレート)
アルミニウム(A1080P)
材質(ボスキャップ)
ポリアセタール
材質(握り)
ポリアミド
表面処理(インサート)
四三酸化鉄皮膜
色(ハンドル車)
つや消しブラック
色(握り)
つや消しブラック
色(ボスキャップ)
つや消しブラック
色(アルミプレート)
つや消しブラック
ハンドル呼び径(Φmm)
125
スプリングピン用穴(片肉)(Φmm)
3.5